Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U34125.015.5456 Vakszegecs 5/32 hüvelykes X 0.535 hüvelykes kupola, 500 PK | AG2WXR 32MN70

GRAINGER U34125.015.5456 Vakszegecs, 5/32 hüvelykes x 0.535 hüvelykes kupola, 500 PK

Raktáron
Tétel: AG2WXR Modell: U34125.015.5456Keresztszám: 32MN70 / 164A71
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
€53.92 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVakszegecs Multigrip
Fúró méret#20
Grip tartomány0.189–0.378 ”
Fej Dia.0.296–0.328 ”
Fejmagasság0.05 "
fej típusaKupola
Lyuk méret0.160–0.164 ”
Tüskés anyagAcél
Szegecs Dia.5 / 32 "
Szegecs hossza0.535 "
Szegecs anyaga5052 alumínium
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)224 font.
Szakítószilárdság359 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9184
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód8308206000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U34125.015.5456 Vakszegecs, 5/32 hüvelykes x 0.535 hüvelykes kupola, 500 PK
€53.92 /csomag