Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U33610.018.0064 Vakszegecs 3/16 hüvelykes X 0.531 hüvelykes kupola, 250PK | AG2WVW 32MN08

GRAINGER U33610.018.0064 Vakszegecs, 3/16 hüvelykes x 0.531 hüvelykes kupola, 250 PK

Raktáron
Tétel: AG2WVW Modell: U33610.018.0064Keresztszám: 32MN08 / 164A23
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
€40.00 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
Fúró méret#11
Grip tartomány0.188–0.250 ”
Fej Dia.0.356–0.394 ”
Fejmagasság0.08 "
fej típusaKupola
Lyuk méret0.192–0.196 ”
Tüskés anyagAcél
Szegecs Dia.3 / 16 "
Szegecs hossza0.531 "
Szegecs anyaga5056 alumínium
Szegecs típusaZárva
Egyetlen nyíróerő (font)500 font.
Szakítószilárdság690 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.635
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód8308206000

Termék részletek:

    • A 32MN08 az 5RTY0 javasolt cseréje

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U33610.018.0064 Vakszegecs, 3/16 hüvelykes x 0.531 hüvelykes kupola, 250 PK
€40.00 /csomag