Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U32642.025.0087 Vakszegecs 1/4 hüvelykes X 0.66 hüvelykes süllyesztett, 100 PK | AG2XBV 32MR75

GRAINGER U32642.025.0087 Vakszegecs, 1/4 hüvelyk x 0.66 hüvelykes süllyesztett, 100 PK

Raktáron
Tétel: AG2XBV Modell: U32642.025.0087Kereszthivatkozás: 32MR75 / 164C68
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
€82.74 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs szerkezeti
Fúró méretG
Grip tartomány0.125–0.437 ”
Fej Dia.0.470 "
Fejmagasság0.1 "
fej típusaSüllyesztett
Lyuk méret0.261–0.276 ”
Tüskés anyagAcél
Szegecs Dia.1 / 4 "
Szegecs hossza0.66 "
Szegecs anyagaAcél
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)2243
Szakítószilárdság1839 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8829
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód8308203000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U32642.025.0087 Vakszegecs, 1/4 hüvelyk x 0.66 hüvelykes süllyesztett, 100 PK
€82.74 /csomag