Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U30575.050.0001 horgonyos behúzható tekercs 5/8 x 2 hüvelykes, 25PK | AG2FPP 31JC68

GRAINGER U30575.050.0001 horgony behúzható tekercs, 5/8 x 2 hüvelyk, 25 PK

Raktáron
Tétel: AG2FPP Modell: U30575.050.0001Kereszthivatkozás: 31JC68
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
€28.56 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBehajtható horgony
Horgony Dia.5 / 8 "
Bolt Dia.1 / 2 "
Fúrófej mérete5 / 8 "
Hossz2"
AnyagHorganyzott, szénacél
Min. Lyukmélység2"
Menetmélység3 / 4 "
Menetméret1 / 2 "
típusNem karima

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2402
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318190000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U30575.050.0001 horgony behúzható tekercs, 5/8 x 2 hüvelyk, 25 PK
€28.56 /csomag