Grainger U09100.037.0300 | 31kl62 | Hüvely horgony hatlapfejű anya szénacél 3/8 hüvelyk 3 hüvelyk, 25 pk | Magyarország
Lapos szállítás

sima szállítás € 24,99 + TVA

GRAINGER U09100.037.0300 persely horgony hatlapfejű anya szénacél 3/8 hüvelyk 3 hüvelyk, 25PK | AG2KXE 31KL62

GRAINGER U09100.037.0300 persely horgony hatlapfejű anya szénacél 3/8 hüvelykes 3 hüvelykes, 25 PK

Cikkszám: AG2KXE Modell: U09100.037.0300Kereszthivatkozás: 31 KL62
Raktáron

Szerezd meg Kedd, Február 4

Átlagos szállítás 24,99 € + TVA A 24,99 kg-nál kisebb össztömegű megrendelésekre 10 € sima szállítás vonatkozik. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

€26.23 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUjjhorgony
Horgony Dia.3 / 8 "
Horgony hossza3"
Head StyleHatszögletű anyát
AnyagSzénacél
Min. Beágyazás1.5 "
Menetméret5 / 16 "
Végső feszültség 4000 Psi betonban (lb.)2706

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1547
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318190000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U09100.037.0300 persely horgony hatlapfejű anya szénacél 3/8 hüvelykes 3 hüvelykes, 25 PK
€26.23 /csomag