Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U09100.025.0225 hüvely horgony hatszögletű szénacél 1/4 hüvelyk 2-1/4 hüvelyk, 100 PK | AG2KWX 31KL55

GRAINGER U09100.025.0225 hüvely horgony hatszögletű szénacél 1/4 hüvelykes 2-1/4 hüvelykes, 100 PK

Raktáron
Cikkszám: AG2KWX Modell: U09100.025.0225Kereszthivatkozás: 31KL55
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
€48.19 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUjjhorgony
Horgony Dia.1 / 4 "
Horgony hossza2.25 "
Head StyleHatszögletű anyát
AnyagSzénacél
Min. Beágyazás1.125 "
Menetméret10
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)1694

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3365
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318190000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U09100.025.0225 hüvely horgony hatszögletű szénacél 1/4 hüvelykes 2-1/4 hüvelykes, 100 PK
€48.19 /csomag