Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER TPL027 turbó fúvóka mérete 2.7 4000 Psi | AF6VDT 20JZ21

GRAINGER TPL027 Turbófúvóka Mérete 2.7 4000 Psi

Raktáron
Tétel: AF6VDT Modell: TPL027Kereszthivatkozás: 20JZ21
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
€144.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTurbo Rotary Spray Fúvóka
GPM @ 1000 PSI1.30
GPM @ 1500 PSI1.60
GPM @ 2000 PSI1.90
GPM @ 2500 PSI2.10
GPM @ 3000 PSI2.30
GPM @ 3500 PSI2.50
GPM @ 4000 PSI2.70
GPM @ 800 PSI1.20
Beömlőnyílás1/4 "(F) NPT
AnyagSárgaréz/kerámia/műanyag
Max. Folyadék hőmérséklete194 fok F
Max. Nyomás4000 psi
Fúvóka mérete2.7
Fúvóka permetezési szöge40 fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1755
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.72
HS-kód8424909040

Termék részletek:

    • Nyílásméret (2.7 mm)

Termékváltozatok

TermékekModellGPM @ 800 PSIGPM @ 1000 PSIGPM @ 1500 PSIFúvóka méreteGPM @ 2000 PSIGPM @ 2500 PSIGPM @ 3000 PSIGPM @ 3500 PSIÁr
GRAINGER TPL033 Turbó fúvóka mérete 3.3 4000 Psi | AF6VDU 20JZ22 TPL0331.501.602.003.32.302.502.803.00€144.80
GRAINGER TPL039 Turbófúvóka Mérete 3.9 4000 Psi | AF6VDV 20JZ23 TPL0391.801.902.403.92.703.003.303.60€144.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER TPL027 Turbófúvóka Mérete 2.7 4000 Psi
€144.80 /Mértékegység