Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER RFSL2-470-2.5-5 szegecsanyák M4 X 0.7 menet 10.30 hüvelyk, 5PK | AG2TXV 32FX23

GRAINGER RFSL2-470-2.5-5 M4 X 0.7 szegecsanya 10.30 hüvelykes, 5PK

Raktáron
Tétel: AG2TXV Modell: RFSL2-470-2.5-5Kereszthivatkozás: 32FX23
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
€10.47 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
Test Dia.10.950 "
Fúró méret7 / 16 "
befejezSárga cink
Karima Dia.14.100 "
Grip tartomány0.50–2.50 ”
Fej Dia.14.100 "
Fejmagasság0.85 "
Lyuk méret11.000 "
Hossz10.3 "
AnyagAcél
Anya típusaÚszó szál
MenetméretM4 x 0.7

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód7318190000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER RFSL2-470-2.5-5 M4 X 0.7 szegecsanya 10.30 hüvelykes, 5PK
€10.47 /csomag