Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER MHLP64CG oszlopos króm 64 hüvelykes | AJ2BCF 46J301

GRAINGER MHLP64CG Post Chrome 64 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AJ2BCF Modell: MHLP64CGKereszthivatkozás: 46J301

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€35.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPost Chrome, 64"
Illik a márkáhozDayton

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.484
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)162.56
Hajószélesség (cm)6.6
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER MHLP64CG Post Chrome 64 hüvelykes
€35.27 /Mértékegység