GRAINGER M39250.475.0280 Parallel Key C45K Steel 45 X 25 X 280Mm, 5PK | AH7XTV 38DY74

GRAINGER M39250.475.0280 C45K párhuzamos kulcsos acél 45 x 25 x 280 mm, 5 PK

Raktáron
Tétel: AH7XTV Típus: M39250.475.0280Kereszthivatkozás: 38DY74

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€976.06 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárhuzamos kulcs
befejezEgyszerű
Hossz280mm
AnyagC45K acél
Méret45 x 25 x 280mm
Vastagsági toleranciaDin 6885A
típusMagas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.8305
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39250.475.0280 C45K párhuzamos kulcsos acél 45 x 25 x 280 mm, 5 PK
€976.06 /csomag