GRAINGER M39250.475.0160 Párhuzamos kulcs C45K Acél 45 X 25 X 160Mm, 5PK | AH7XTR 38DY71

GRAINGER M39250.475.0160 C45K párhuzamos kulcsos acél 45 x 25 x 160 mm, 5 PK

Raktáron
Tétel: AH7XTR Típus: M39250.475.0160Kereszthivatkozás: 38DY71

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,256.11 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárhuzamos kulcs
befejezEgyszerű
Hossz160mm
AnyagC45K acél
Méret45 x 25 x 160mm
Vastagsági toleranciaDin 6885A
típusMagas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.5727
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39250.475.0160 C45K párhuzamos kulcsos acél 45 x 25 x 160 mm, 5 PK
€1,256.11 /csomag