Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39250.087.0055 Parallel Key C45K Steel 8 X 7 X 55Mm, 25PK | AH7XLP 38DX30

GRAINGER M39250.087.0055 C45K párhuzamos kulcsos acél 8 x 7 x 55 mm, 25 PK

Raktáron
Tétel: AH7XLP Típus: M39250.087.0055Kereszthivatkozás: 38DX30
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
€40.62 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárhuzamos kulcs
befejezEgyszerű
Hossz55mm
AnyagC45K acél
Méret8 x 7 x 55mm
Vastagsági toleranciaDin 6885A
típusMagas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5656
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39250.087.0055 C45K párhuzamos kulcsos acél 8 x 7 x 55 mm, 25 PK
€40.62 /csomag