Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39250.066.0025 Parallel Key C45K Steel 6 X 6 X 25Mm, 50PK | AH7XKH 38DX01

GRAINGER M39250.066.0025 C45K párhuzamos kulcsos acél 6 x 6 x 25 mm, 50 PK

Raktáron
Tétel: AH7XKH Típus: M39250.066.0025Kereszthivatkozás: 38DX01

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€31.08 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárhuzamos kulcs
befejezEgyszerű
Hossz25 láb.
AnyagC45K acél
Méret6 x 6 x 25mm
Vastagsági toleranciaDin 6885A
típusMagas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)3.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39250.066.0025 C45K párhuzamos kulcsos acél 6 x 6 x 25 mm, 50 PK
€31.08 /csomag