Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39250.055.0014 Parallel Key C45K Steel 5 X 5 X 14Mm, 50PK | AH7XJH 38DW77

GRAINGER M39250.055.0014 C45K párhuzamos kulcsos acél 5 x 5 x 14 mm, 50 PK

Raktáron
Tétel: AH7XJH Típus: M39250.055.0014Kereszthivatkozás: 38DW77
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
€23.03 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárhuzamos kulcs
befejezEgyszerű
Hossz14 "
AnyagC45K acél
Méret5 x 5 x 14mm
Vastagsági toleranciaDin 6885A
típusMagas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1291
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39250.055.0014 C45K párhuzamos kulcsos acél 5 x 5 x 14 mm, 50 PK
€23.03 /csomag