Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39250.022.0006 Párhuzamos kulcs C45K Acél 2 X 2 X 6Mm, 50PK | AH7XGX 38DW44

GRAINGER M39250.022.0006 C45K párhuzamos kulcsos acél 2 x 2 x 6 mm, 50 PK

Raktáron
Tétel: AH7XGX Típus: M39250.022.0006Kereszthivatkozás: 38DW44
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
€34.87 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárhuzamos kulcs
befejezEgyszerű
Hossz6"
AnyagC45K acél
Méret2 x 2 x 6mm
Vastagsági toleranciaDin 6885A
típusMagas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0099
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39250.022.0006 C45K párhuzamos kulcsos acél 2 x 2 x 6 mm, 50 PK
€34.87 /csomag