Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M36000.170.0001 Rögzítőgyűrű a tengelyhosszabbításhoz 170mm Átmérő | AH7WDL 38DN30

GRAINGER M36000.170.0001 rögzítőgyűrű tengelyhosszabbítóhoz, 170 mm átmérő

Raktáron
Tétel: AH7WDL Típus: M36000.170.0001Kereszthivatkozás: 38DN30

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€32.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengely rögzítő gyűrűje
Hézag Dia (Kiterjesztett)198.4mm
befejezEgyszerű
Illik a Groove Dia-hez.165.00mm
Megfelel a horony szélességének4.15mm
A tengely Dia számára.170mm
Ingyenes személyi igazolvány160.50mm
AnyagRugóacél
Vastagság4mm
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1688
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M36000.170.0001 rögzítőgyűrű tengelyhosszabbítóhoz, 170 mm átmérő
€32.13 /Mértékegység