Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M22100.200.1000 menetes rúd acél M20 x 2.5, 1m hosszúság | AH7VYX 38DL92

GRAINGER M22100.200.1000 menetes rúd acél M20 x 2.5, 1 m hosszú

Raktáron
Tétel: AH7VYX Típus: M22100.200.1000Kereszthivatkozás: 38DL92
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
€43.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes rúd
AlapanyagAcél
színekEzüst
Átm. / MenetméretM20 x 2.5
befejezEgyszerű
FokozatB7
Teljes hossz1m
Rockwell KeménységC35
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Szakítószilárdság115,000 és 125,000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetrikus Durva
Folyáshatár95,000

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.984
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)99.82
Hajószélesség (cm)1.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M22100.200.1000 menetes rúd acél M20 x 2.5, 1 m hosszú
€43.04 /Mértékegység