GRAINGER M21520.200.0075 Duplamenetes csap 8.8 M20 X 2.5 X 115, 25PK | AH7VYA 38DL72

GRAINGER M21520.200.0075 Duplamenetes csap, 8.8 M20 X 2.5 X 115, 25PK

Raktáron
Tétel: AH7VYA Típus: M21520.200.0075Kereszthivatkozás: 38DL72

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€350.36 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla végű menetes csap
befejezEgyszerű
Fokozat8.8
Hossz75mm
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság500 N/mm-négyzetméter.
Teljes hossz100mm
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)25mm
Menet hossza (B)46mm
Menethossz típusaEgyenlőtlen
MenetméretM20 x 2.5
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.531
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M21520.200.0075 Duplamenetes csap, 8.8 M20 X 2.5 X 115, 25PK
€350.36 /csomag