Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M21520.160.0045 Dupla menetes csap, 8.8 fokozat M16 X 2 X 95Mm, 50PK | AH7VXG 38DL55

GRAINGER M21520.160.0045 Duplamenetes csap, 8.8 fokozat, M16 X 2 X 95 mm, 50PK

Raktáron
Tétel: AH7VXG Típus: M21520.160.0045Kereszthivatkozás: 38DL55
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
€173.39 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla végű menetes csap
befejezEgyszerű
Fokozat8.8
Hossz45mm
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság500 N/mm-négyzetméter.
Teljes hossz65mm
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)20mm
Menet hossza (B)38mm
Menethossz típusaEgyenlőtlen
MenetméretM16 x 2
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.2957
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M21520.160.0045 Duplamenetes csap, 8.8 fokozat, M16 X 2 X 95 mm, 50PK
€173.39 /csomag