GRAINGER G15-TRFE-2.0-3 rúd, 3 láb, kész végek | AH2WRM 30GC83

GRAINGER G15-TRFE-2.0-3 rúd készlet 3 láb kész végek

Raktáron
Tétel: AH2WRM Típus: G15-TRFE-2.0-3Kereszthivatkozás: 30GC83

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€824.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúd Stock
színekfehér
Átmérő2"
Átmérő tolerancia+/- 0.120 "
Ütés erőssége (font)3
Hossz3 láb.
Hosszúság tolerancia+/- 0.250 "
AnyagPTFE
Max. Hőmérséklet500 fok
Min. Hőmérséklet Értékelés-328
Szakítószilárdság4350
típusKész Végek

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.1236
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)5.08
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőÁtmérő toleranciaÁr
GRAINGER G15-TRFE-1.0-3 rúd, 3 láb, kész végek | AH2WRL 30GC74 G15-TRFE-1.0-31"+/- 0.034 "€215.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER G15-TRFE-2.0-3 rúd készlet 3 láb kész végek
€824.47 /Mértékegység