Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER ESBP112282032-10 Gumiszéles stílus, 1/2 hüvelyk magasság 10 láb | AH7YFN 38EH70

GRAINGER ESBP112282032-10 gumiszegély A stílus 1/2 hüvelyk magasság 10 láb

Raktáron
Cikkszám: AH7YFN Modell: ESBP112282032-10Kereszthivatkozás: 38EH70
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
€15.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumiszegély
Háttér típusaNem ragasztó
színekFekete
Groove mélység7 / 16 "
Horonyszélesség3 / 16 "
Hossz10 láb.
AnyagSBR
Max. Hőmérséklet230 fok
Min. Hőmérséklet Értékelés-25
Teljes magasság1 / 2 "
Teljes szélesség5 / 16 "
StílusA

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0554
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)25.4
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHoronyszélességHosszTeljes magasságTeljes szélességStílusÁr
GRAINGER ESBP112282032-25 Gumiszegély stílusú 1/2 hüvelyk magasságú 25 láb | AH7YFP 38EH71 ESBP112282032-253 / 16 "25 láb.1 / 2 "5 / 16 "A€33.35
GRAINGER ESBP112282032-50 Gumiszéles stílus, 1/2 hüvelyk magasság 50 láb | AH7YFQ 38EH72 ESBP112282032-503 / 16 "50 láb.1 / 2 "5 / 16 "A€67.03
GRAINGER ESBP116202424-10 Gumiszegély SBR A stílus 3/8 hüvelyk magasság 10 láb | AH7YFR 38EH73 ESBP116202424-101 / 4 "10 láb.3 / 8 "3 / 8 "A€10.78
GRAINGER ESBP116202424-25 gumi szegély SBR A stílus 3/8 hüvelyk magasság 25 láb | AH7YFT 38EH74 ESBP116202424-251 / 4 "25 láb.3 / 8 "3 / 8 "A€26.90
GRAINGER ESBP116202424-50 gumi szegély SBR A stílus 3/8 hüvelyk magasság 50 láb | AH7YFU 38EH75 ESBP116202424-501 / 4 "50 láb.3 / 8 "3 / 8 "A€52.34
GRAINGER ESBP124263232-10 Gumiszegély SBR A stílus 1/2 hüvelyk magasság 10 láb | AH7YFV 38EH76 ESBP124263232-103 / 8 "10 láb.1 / 2 "1 / 2 "A€17.80
GRAINGER ESBP124263232-25 Gumi szegély SBR A stílus 1/2 hüvelyk magasság 25 láb | AH7YFW 38EH77 ESBP124263232-253 / 8 "25 láb.1 / 2 "1 / 2 "A€48.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER ESBP112282032-10 gumiszegély A stílus 1/2 hüvelyk magasság 10 láb
€15.65 /Mértékegység