Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER 707401-1208 női forgatható 1/2 x 3/4 hüvelykes | AG9MPP 20XP89

GRAINGER 707401-1208 női forgatható 1/2 x 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG9MPP Modell: 707401-1208Kereszthivatkozás: 20XP89
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
€21.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői forgatható
csatlakozás1 / 2-14 FNPT x 3/4 "FGH
A tengelykapcsoló leírásaDupla Nő
AnyagAlacsony ólomréz
Max. Nyomás500 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)3.56
Hajószélesség (cm)3.3
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásA tengelykapcsoló leírásaÁr
GRAINGER 707401-1212 Női forgó alacsony ólomréz, 500 psi | AG9MPQ 20XP90 707401-12123 / 4-14 FNPT x 3/4 "FGHDupla Nő€23.47
GRAINGER 707420-1204 női forgó alacsony ólomréz 500 psi | AG9MPY 20XP97 707420-12043/4 "FGH x 1 / 4-18 MNPTFérfi nő€35.66
GRAINGER 707420-1206 Női forgó alacsony ólomréz 500 psi | AG9MPZ 20XP98 707420-12063/4 "FGH x 3 / 8-18 MNPTFérfi nő€36.42
GRAINGER 707420-1208 Női forgó alacsony ólomréz, 500 psi | AG9MQA 20XP99 707420-12083/4 "FGH x 1 / 2-14 MNPTFérfi nő€31.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 707401-1208 női forgatható 1/2 x 3/4 hüvelyk
€21.90 /Mértékegység