GRAINGER 57861 Menetes rúd 316 Rozsdamentes acél 2-4-1/2 x 3 láb | AF7MRQ 21YP04

GRAINGER 57861 menetes rúd 316 rozsdamentes acél 2-4-1/2 x 3 láb

Raktáron
Tétel: AF7MRQ Típus: 57861Kereszthivatkozás: 21YP04

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€629.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes rúd
Osztály2A
befejezRozsdamentes
Anyag316 Stainless Steel
Teljes hossz3 láb.
Rockwell KeménységNem értékelt
Temp. HatótávolságNem értékelt
Szakítószilárdság70,000
MenetirányJobb kéz
Menetméret2.5
Menet típusaUNC
Folyáshatár30,000 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.5595
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318155000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 57861 menetes rúd 316 rozsdamentes acél 2-4-1/2 x 3 láb
€629.44 /Mértékegység