Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER 55982 menetes csap M12 x 1.75 x 2.362 hüvelyk, 25 PK | AF7MNH 21YN12

GRAINGER 55982 menetes csap M12 x 1.75 x 2.362 hüvelyk, 25 PK

Raktáron
Tétel: AF7MNH Típus: 55982Kereszthivatkozás: 21YN12
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
€78.32 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes csap
Osztály2A
befejezRozsdamentes
Anyag304 Stainless Steel
Teljes hossz2.362 "
Rockwell KeménységNem értékelt
Temp. HatótávolságNem értékelt
MenetirányJobb kéz
MenetméretM12 x 1.75
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.035
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318155000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 55982 menetes csap M12 x 1.75 x 2.362 hüvelyk, 25 PK
€78.32 /csomag