GRAINGER 40-S-24-U Water Heater Stand, Floor Mount, 100 Gal Max. Tank Capacity, 1200 Lb Max. Weight Capacity | CR3GJC 13G659

40-S-24-U vízmelegítő állvány, padlóra szerelhető, max. 100 gal. Tartálykapacitás, 1200 Lb max. Súly kapacitás

Raktáron
Cikkszám: CR3GJC Modell: 40-S-24-UKereszthivatkozás: 13G659

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€178.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllvány

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.0825
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
GRAINGER 40-SWHP függesztett vízmelegítő platform, mennyezetre szerelhető, 20 gal max. Tartálysapka, 21.34 hüvelyk hosszú | CR3GHU 13G662 40-SWHPFelfüggesztett vízmelegítő platform€335.01
GRAINGER 30-SWHP-M függesztett vízmelegítő platform, mennyezetre szerelhető, max. 20 gal. Tartálysapka, 24 hüvelykes hosszúság | CR3GHV 13G661 30-SWHP-MFelfüggesztett vízmelegítő platform€313.91
GRAINGER 40-SWHP-W fali vízmelegítő platform, falra szerelhető, max. 20 gal. Tartálysapka, 21.34 hüvelyk hosszú | CR3GHW 13G663 40-SWHP-WFalra szerelhető vízmelegítő platform€398.73
GRAINGER 3VU62 vízmelegítő állvány, padlóra szerelhető, 50 gal Max. Tartálysapka, 21 hüvelyk hosszú, 21 hüvelyk szélesség | CQ7DLG 3VU62Állvány€118.52
GRAINGER 40-S-22-U vízmelegítő állvány, padlóra szerelhető, 52 gal max. Tartálysapka, 650 Lb Max. Wt Cap | CR3GHX 13G658 40-S-22-UÁllvány€103.33
GRAINGER QS-120 vízmelegítő hevederek, 120 gal Max. Tartálysapka, 54 hüvelykes hosszúság | CR3GHY 13G672 QS-120Szíj€61.99
GRAINGER QS-50 vízmelegítő hevederek, 80 gal Max. Tartálysapka, 38 hüvelykes hosszúság | CR3GHZ 13G673 QS-50Szíj€38.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

40-S-24-U vízmelegítő állvány, padlóra szerelhető, max. 100 gal. Tartálykapacitás, 1200 Lb max. Súly kapacitás
€178.85 /Mértékegység