GRAINGER 20UR03 Mell, 48 x 30 x 35 hüvelyk, 17 cu.ft., cser, acél | AF7CHF 4830-D

GRAINGER 20UR03 Mell, 48 x 30 x 35 hüvelyk, 17 cu.ft, cser, acél

Raktáron
Tétel: AF7CHF Modell: 20UR03Keresztszám: 4830-D

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,101.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMunkahelyi láda
Zárt hossz34.25 "
színekCserez
Mélység30 "
Nyomtáv16 ga. Karosszéria, 7 ga. Csúszások
Fogantyú típusaergonomikus
Magasság35 "
Fedél típusaAnti-Slam
AnyagAcél
Ajtók száma2
Fiókok száma1
Fogantyúk száma2
Polcok száma1
Csúszások száma4
Nyitott magasság61.25 "
Lakatos bilincs max. Dia.3 / 8 "
Tárolási kapacitás20.5 köb. ft.
Stílusládák
Szélesség48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 126
Hajó magassága (cm)88.9
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód9403200030

Termék részletek:

Ez a láda alkalmas elektromos, építőipari, gépészeti és autóipari berendezések, szerszámok és hordható tárgyak tárolására építkezéseken, autóipari létesítményekben és fémmegmunkáló üzemekben.

Jellemzők:

  • Ez a láda független zárral ellátott fiókkal rendelkezik, amely lehetővé teszi a helyszíni szerszámok és felszerelések gyors elérését.
  • Megemelt alja lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy azonnal megtalálja a szükséges szerszámokat, és egy csapódásgátló fedél mechanizmus (gázrugós fedél) a fedél zárási sebességének szabályozásához a felhasználó biztonsága érdekében.
  • Egymásra rakott és hegesztett, teljes hosszúságú zongorapánttal rendelkezik, amely teljes védelmet nyújt a betörési kísérletek ellen.
  • Ez a láda kettős zárrendszerrel rendelkezik, amely lehetővé teszi a mellkas és a csomagtartó független zárását.
  • 16-os vastagságú acélszerkezettel rendelkezik a magas szerkezeti integritás érdekében, és porszórt felülettel rendelkezik, amely védelmet nyújt az erősen koptató környezetekkel szemben.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan lehet áthelyezni ezt a munkahelyi ládát?

V. Ez a tárolóláda süllyesztett fogantyúkkal rendelkezik, így a dolgozók felemelhetik és a helyszínen szállíthatják.

K. Mi a célja a szeméttálca?

V. Ez a független tárolótálca olyan szerszámok és felszerelések tárolására használható, amelyeket a dolgozók gyakran használnak a helyszínen. Gyors hozzáférést biztosít a tárolt tárgyakhoz.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 20UR03 Mell, 48 x 30 x 35 hüvelyk, 17 cu.ft, cser, acél
€2,101.93 /Mértékegység