GRAINGER 20TL62 mászókötél 5/8 hüvelyk x 150 láb 12 szál | AF7AVZ

GRAINGER 20TL62 mászókötél 5/8 hüvelyk x 150 láb 12 szál

Raktáron
Tétel: AF7AVZ Modell: 20TL62

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€561.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételmászókötél
színekPiros / fehér nyomjelző
Hossz150 láb.
CsomagtípusCséve
Kötél építése12 Strand Fonat
Dia kötél.5 / 8 "
Kötél AnyagPoliészter
AlkategóriaArborista / mászókötelek
Szakítószilárdság11,000 font
Működési terheléshatár1100 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9
Hajó magassága (cm)35.81
Hajó hossza (cm)24.89
Hajószélesség (cm)24.89
HS-kód5607504000

Termék részletek:

    • Szállító súly (17.90 font)
    • Min. Szakítószilárdság (MBS) (11,000 font)
    • Kötél típusa (statikus)

Termékváltozatok

TermékekModellszíneknyúlásHosszCsomagtípusDia kötél.SzakítószilárdságMűködési terheléshatárÁr
GRAINGER 20TL51 mászókötél 1/2 hüvelyk x 120 láb 16 szál | AF7APX 20TL51Zöld / Fehér / Sárga-120 láb.Poly táska1 / 2 "7300 font730 font€308.93
GRAINGER 20TL52 mászókötél 1/2 hüvelyk x 150 láb 16 szál | AF7APY 20TL52Zöld / Fehér / Sárga-150 láb.Poly táska1 / 2 "7300 font730 font€359.38
GRAINGER 20TL55 mászókötél 7/16 hüvelyk x 120 láb 24 szál | AF7APZ 20TL55Fekete / Kék / Zöld / Sárga11.69%120 láb.Poly táska7 / 16 "6300 font630 font€249.72
GRAINGER 20TL56 mászókötél 7/16 hüvelyk x 600 láb 24 szál | AF7AQA 20TL56Fekete / Kék / Zöld / Sárga11.69%600 láb.Cséve7 / 16 "6300 font630 font€1,235.34
GRAINGER 20TL57 mászókötél 7/16 hüvelyk x 120 láb 24 szál | AF7AQB 20TL57Fekete / Narancs / Sárga11.69%120 láb.Poly táska7 / 16 "6300 font630 font€249.72
GRAINGER 20TL41 mászókötél 1/2 hüvelyk x 150 láb 12 szál | AF7AVK 20TL41Narancs / Piros / Sárga-150 láb.Poly táska1 / 2 "7300 font730 font€353.08
GRAINGER 20TL43 mászókötél 1/2 hüvelyk x 600 láb 12 szál | AF7AVM 20TL43Narancs / Piros / Sárga-600 láb.Cséve1 / 2 "7300 font730 font€1,280.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 20TL62 mászókötél 5/8 hüvelyk x 150 láb 12 szál
€561.37 /Mértékegység