GRAINGER 1600-1/8-25 tekercs EPDM 1/8 hüvelyk vastag 25 láb 60A | AH7QEX 36XT60

GRAINGER 1600-1/8-25 tekercs EPDM 1/8 hüvelyk vastag 25 láb 60A

Raktáron
Tétel: AH7QEX Modell: 1600-1/8-25Kereszthivatkozás: 36XT60

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,242.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumihenger
Háttér típusaEgyszerű
színekFekete
durométert60A
nyúlás300%
befejezSima
FokozatKereskedelmi fokozat
Hossz25 láb.
AnyagEPDM
Max. Hőmérséklet225
Min. Hőmérséklet Értékelés-40
Szakítószilárdság1000
Vastagság1 / 8 "
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 33.3
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)30.48

Termék részletek:

    • Gumi csoportosítás: Gumihenger

Termékváltozatok

TermékekModellTételHosszVastagságÁr
GRAINGER 1600-1/16-10 tekercs EPDM 1/16 hüvelyk vastag 10 láb 60A | AH7QEM 36XT50 1600-1/16-10Gumihenger10 láb.1 / 16 "€196.94
GRAINGER 1600-1/16-50 tekercs EPDM 1/16 hüvelyk vastag 50 láb 60A | AH7QEN 36XT51 1600-1/16-50Gumihenger50 láb.1 / 16 "€1,282.29
GRAINGER 1600-1/2-20 tekercs EPDM 1/2 hüvelyk vastag 20 láb 60A | AH7QEP 36XT52 1600-1/2-20Gumihenger20 láb.1 / 2 "€3,440.11
GRAINGER 1600-1/2-5 tekercs EPDM 1/2 hüvelyk vastag 5 láb 60A | AH7QEQ 36XT53 1600-1/2-5Gumi lepedő5 láb.1 / 2 "€811.29
GRAINGER 1600-1/32-10 tekercs EPDM 1/32 hüvelyk vastag 10 láb 60A | AH7QER 36XT54 1600-1/32-10Gumihenger10 láb.1 / 32 "€166.73
GRAINGER 1600-1/4-15 tekercs EPDM 1/4 hüvelyk vastag 15 láb 60A | AH7QET 36XT56 1600-1/4-15Gumihenger15 láb.1 / 4 "€1,468.73
GRAINGER 1600-1/4-30 tekercs EPDM 1/4 hüvelyk vastag 30 láb 60A | AH7QEU 36XT57 1600-1/4-30Gumihenger30 láb.1 / 4 "€2,936.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 1600-1/8-25 tekercs EPDM 1/8 hüvelyk vastag 25 láb 60A
€1,242.68 /Mértékegység