GRAINGER 13R533 mellkas, 42 x 42 x 23.37 hüvelyk, 9 köbméter, cser, acél | AA6BXZ 42

GRAINGER 13R533 mellkas, 13R533 x 13R533 x 23.37 hüvelyk méretű, 9 köbméter, cser, acél

Raktáron
Tétel: AA6BXZ Típus: 13R533Kereszthivatkozás: 42

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,147.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMunkahelyi láda
Zárt hossz23.375 "
színekCserez
Mélység19 "
Elektromos hozzáférés típusaElektromos áthaladás
Nyomtáv16 ga. Karosszéria, 7 ga. Csúszások
Fogantyú típusaSüllyesztett fedél, süllyesztett oldal
Magasság23.375 "
Hossz42 "
Fedél típusaCsuklós
Zárórendszer3 pontos reteszelés és süllyesztett zárház
AnyagAcél
Fogantyúk száma2
Csúszások száma4
Nyitott magasság39.5 "
Lakatos bilincs max. Dia.3 / 8 "
Tárolási kapacitás9 köb. ft.
Stílusládák
Szélesség42 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 50.85
Hajó magassága (cm)62.23
Hajó hossza (cm)107.95
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termék részletek:

Ez a láda nagy helyet biztosít a szerszámok tárolására és rögzítésére kültéri és beltéri munkaterületeken. Lehetővé teszi, hogy az alapvető felszerelések vagy szerszámok a munkaterületen maradjanak, és szükség esetén gyorsan hozzáférjenek.

Jellemzők:

  • 16-os acélszerkezettel rendelkezik, teljesen ívhegesztett varratokkal a szerkezeti merevség és a kemény munkavégzési feltételek mellett.
  • Ez a láda zárrendszerrel rendelkezik, 7-es megerősített zárházzal és 2 pontos retesszel a lopás elleni kiváló védelem érdekében.
  • A láda ergonómikus fedele lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a banda dobozt 3 oldalról nyissa ki.
  • Előre lyukasztott csúszótalpak biztosítják a görgők könnyű felszerelését.
  • Ez a láda erős, süllyesztett oldalfogantyúkkal van felszerelve, amelyek nagyobb mobilitást tesznek lehetővé, és védelmet nyújtanak a szállítás közbeni sérülésekkel szemben.
  • Zongorapánttal rendelkezik, amely kiváló védelmet nyújt a láda tárolódobozának betörései ellen.
  • Ez a láda elektromos átvezető tömítéssel rendelkezik, hogy könnyű és időjárásálló hozzáférést biztosítson a tápkábelhez.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Ez a mellkas korrózióálló?

V. Igen, porszórt bevonattal rendelkezik a korrózióállóság érdekében.

K. Mekkora ennek a ládának a tárolókapacitása?

V. Tárolókapacitása 9 cu.ft.

K. Mi az az elektromos tömítőgyűrű?

V. A kábelhüvely egy gyűrű vagy cső, amelyen elektromos vezeték vagy kábel halad át. Általában fémből vagy gumiból készül.

K. Mely görgők kompatibilisek ezzel a ládával?

A.

  • Ez a láda különféle fékekkel felszerelt görgőkkel kompatibilis. Két merev és két forgó kerékkel kell rendelkezniük.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 13R533 mellkas, 13R533 x 13R533 x 23.37 hüvelyk méretű, 9 köbméter, cser, acél
€1,147.61 /Mértékegység