GRAINGER 13R528 mellkas, 48 ​​x 48 x 34.25 hüvelyk, 25.25 köbméter, cser, acél | AA6BXU 4830

GRAINGER 13R528 mellkas, 48 x 48 x 34.25 hüvelyk, 25.25 cu.ft, cser, acél

Raktáron
Tétel: AA6BXU Típus: 13R528Kereszthivatkozás: 4830

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,673.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMunkahelyi láda
Zárt hossz34.25 "
színekCserez
Mélység30 "
Elektromos hozzáférés típusaElektromos áthaladás
Nyomtáv16 ga. Karosszéria, 7 ga. Csúszások
Fogantyú típusaSüllyesztett fedél, süllyesztett oldal
Magasság34.25 "
Hossz48 "
Fedél típusaCsuklós
Zárórendszer3 pontos reteszelés és süllyesztett zárház
AnyagAcél
Fogantyúk száma2
Csúszások száma4
Nyitott magasság61.25 "
Lakatos bilincs max. Dia.3 / 8 "
Tárolási kapacitás25.25 köb. ft.
Stílusládák
Szélesség48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 88.2
Hajó magassága (cm)88.9
Hajó hossza (cm)123.19
Hajószélesség (cm)78.74
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termék részletek:

Ez a láda 30 hüvelyk (H) x 48 hüvelyk (W) méretű, és elektromos szerszámok tárolására szolgál. Ehhez az egységhez egy teljes hosszúságú zongorapánt tartozik, amely egymásra rakott és hegesztett a lopás elleni védelem érdekében.

Jellemzők:

  • Zárrendszere 7-es megerősített zárral és 3 pontos retesszel rendelkezik a betörések kockázatának csökkentése érdekében.
  • Ez az egység nagy teherbírású, porszórt, 16-os acélszerkezettel rendelkezik, teljesen ívhegesztett varratokkal, hogy ellenálljon a korróziónak.
  • Állítható csillapítórugóval rendelkezik, amely lehetővé teszi az egység mindhárom oldalról történő nyitását.
  • Ez a láda 4 irányban előre lyukasztott csúszótalpokkal van beépítve, hogy bármely oldalról hozzáférést biztosítson a biztonságos szállítás és az opcionális görgők egyszerű felszerelése érdekében.
  • Süllyesztett oldalfogantyúkkal van felszerelve, hogy kiváló mobilitást és sérülésvédelmet nyújtson.
  • Ez a láda egy szerszámos dobozzal rendelkezik, amely elektromos átvezető tömítéssel rendelkezik, hogy időjárásálló hozzáférjen a tápkábelhez.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell felszerelni a tömítőgyűrűt?

A.

  • Találd meg a kiütést.
  • Csavarhúzóval és kalapáccsal lyukasszuk ki a doboz belsejéből a kiütést úgy, hogy a fémgyűrű a dobozon kívülre essen.
  • Győződjön meg arról, hogy a doboz külső oldalán lévő gumigyűrű megfelelően illeszkedik a lyukba.
  • Vezesse be a vezetékeket a doboz hátuljából. Húzza hátra a kábelfejet 2-3 hüvelyknyit, miután a helyére került, hogy az időjárásálló „csillagkitörések” a doboz külső oldala felé nézzenek.
  • Soha ne tegye ki a csatlakozódugó pontjait a környezet hatásának úgy, hogy a kábelt a doboz belsejéből nyomja.

K. Milyen elektromos biztonsági óvintézkedéseket kell betartani a tömítőgyűrű felszerelése során?

A.

  • A hosszabbító kábel átvezetése nélkül a lyukon nem ajánlott.
  • Csak három vezetékes hosszabbítót használjon, mindhárom ággal sértetlen.
  • Távolítsa el a kerek földelő csapot.
  • A hosszabbító kábelt földelt, 120 V-os GFCI védett aljzathoz kell csatlakoztatni. Ha nem áll rendelkezésre GFCI-aljzat, használjon beépített GFCI-védelemmel ellátott hosszabbítót.
  • Mielőtt hosszabbítót használna, ellenőrizze a szigetelést és a csatlakozókat. Ha a kábel elhasználódott vagy sérült, ne használja.
  • A tárolóláda mozgatása vagy szállítása előtt távolítsa el a hosszabbító kábelt a Power Pass nyílásból.

K. Hogyan telepíti a zárrendszert?

A.

  • Egy 1/2 hüvelykes aljzat vagy csavarkulcs segítségével távolítsa el a lakatfület.
  • Állítsa a reteszrudat „RETESZTELT” helyzetbe.
  • Szerelje be az 5/16 x 3/4 hüvelykes kocsicsavart a lakatfül megfelelő lyukába, helyezze be a lakat kengyelt, és rögzítse a zárdobozhoz egy rögzítőanyával.
  • Nyissa ki a fedelet, és csúsztassa a reteszrudat a „NYITOTT” helyzetbe, mielőtt lezárná a lakatot.
  • Csukja le a fedelet, és állítsa a reteszrúd 'LATCHED' állásba. Zárja le a lakatot, és próbálja meg kinyitni a fedelet a reteszrúd 'NYITÁS' helyzetbe mozgatásával.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 13R528 mellkas, 48 x 48 x 34.25 hüvelyk, 25.25 cu.ft, cser, acél
€1,673.90 /Mértékegység