GRAINGER 13R515 szekrény, 60 x 30 x 60 hüvelyk, 59.4 köbméter, cser, acél | AA6BXE 139

GRAINGER 13R515 szekrény, 60 x 30 x 60 hüvelyk, 59.4 cu.ft, cser, acél

Raktáron
Tétel: AA6BXE Típus: 13R515Kereszthivatkozás: 139

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,589.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMunkahelyi kabinet
Zárt hossz60 "
színekCserez
Mélység30 "
Elektromos hozzáférés típusaIgen
Nyomtáv16 ga. Karosszéria, 7 ga. Csúszások
Fogantyú típusaSüllyesztett fedél, süllyesztett oldal
Magasság60 "
Zárórendszer3 pontos reteszelés és süllyesztett zárház
AnyagAcél
Ajtók száma2
Fogantyúk száma2
Polcok száma6
Csúszások száma6
Lakatos bilincs max. Dia.3 / 8 "
Tárolási kapacitás59.4 köb. ft.
StílusSzekrények
Szélesség60 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 202.5
Hajó magassága (cm)156.21
Hajó hossza (cm)154.43
Hajószélesség (cm)79.76
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termék részletek:

Ez az ipari szekrény polcokkal rendelkezik a szerszámok és kellékek tárolására és rendszerezésére. Zsanéros ajtói oldalra nyílnak a könnyű hozzáférés érdekében ki- és berakodás közben.

Jellemzők:

  • Ez a szekrény süllyesztett zárházzal és egy zárrendszerrel van felszerelve, amely 3 pontos lábkioldó retesszel rendelkezik a lopás megelőzésére.
  • Van egy felső polca, amely 14 hüvelykre van a szekrény tetejétől, és egy második polc, amely 10 hüvelykre van a felső polc aljától.
  • Ez a függőlegesen zárható szerszámszekrény állítható alsó polccal rendelkezik, amely testreszabható a felhasználó kényelme érdekében.
  • Nagy teherbírású, 16-os vastagságú acélból készült, és teljesen ívhegesztett varratokkal rendelkezik, porszórt bevonattal a tartósság érdekében.
  • Ez a függőlegesen záródó szerszámszekrény süllyesztett oldalsó fogantyúkkal van felszerelve, amelyek védik a szekrény oldalait és javítják a mobilitást.
  • 7 szelvényű, négyirányú csúszótalpakkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a hozzáférést bármely oldalról, megkönnyítve a biztonságos szállítást.
  • Ez a függőlegesen záródó szerszámszekrény előre lyukasztott csúszótalpakkal van beépítve a görgők egyszerű felszerelése érdekében.
  • Ezenkívül kényelmes lábreteszekkel rendelkezik, amelyekkel a szekrényajtók egy nyomással nyithatók.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan szereljük össze ezt a munkahelyi szekrényt?

A.

  • Csavarja ki a lakatfület egy 1/2 hüvelykes villáskulccsal vagy aljzattal.
  • Helyezze a reteszrudat „reteszelt” helyzetbe.
  • Szerelje be az 5/16 x 3/4 hüvelykes kocsicsavart a lakatfül megfelelő furatába.
  • Szerelje be a lakatbilincset a lakatfülbe, és rögzítse a zárdobozhoz egy rögzítőanyával.
  • A lakat lezárása előtt nyissa ki a fedelet, és csúsztassa a reteszrúd Nyitott helyzetbe.
  • Csukja be a fedelet, és állítsa a reteszrúd „reteszelt” helyzetbe.

K. Mennyi ennek a munkahelyi szekrénynek a maximális tárolókapacitása?

V. Tárolókapacitása 59.4 cu.ft.

K. Milyen előnyökkel jár a zárrendszer ebben a szekrényben?

A. A zárrendszerek megakadályozzák a tolvajlást és az illetéktelen hozzáférést.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 13R515 szekrény, 60 x 30 x 60 hüvelyk, 59.4 cu.ft, cser, acél
€4,589.06 /Mértékegység