GRAINGER 13R509 Szekrény, 66 x 30 x 54-1/2 hüvelyk, 52 cu.ft, cser, acél | AA6BWY 1020

GRAINGER 13R509 szekrény, 66 x 30 x 54-1/2 hüvelyk, 52 cu.ft, cser, acél

Raktáron
Tétel: AA6BWY Típus: 13R509Kereszthivatkozás: 1020

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,416.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMunkahelyi kabinet
Zárt hossz54.5 "
színekCserez
Mélység30 "
Elektromos hozzáférés típusaIgen
Nyomtáv16 ga. Karosszéria, 7 ga. Csúszások
Fogantyú típusaSüllyesztett ajtókon
Magasság54.5 "
ZárórendszerIntegrált zár
AnyagAcél
Ajtók száma2
Fogantyúk száma2
Polcok száma3
Csúszások száma6
Lakatos bilincs max. Dia.3 / 8 "
Tárolási kapacitás52 köb. ft.
StílusSzekrények
Szélesség66 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 229.05
Hajó magassága (cm)147.07
Hajó hossza (cm)169.16
Hajószélesség (cm)80.52
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termék részletek:

Ez a szekrény kiváló tárolási biztonságot nyújt a munkahelyi szerszámok és felszerelések számára. Ez az ipari szekrény négy teljes szélességű, nyitott kialakítású polccal rendelkezik, amelyek hatékony tárolást és rendszerezést tesznek lehetővé.

Jellemzők:

  • Időjárásálló ajtókkal rendelkezik, amelyek védik a belső tartalmat, míg a cső alakú acélkeret és a porszórt felület gondoskodik a tartósságról és a korrózióállóságról.
  • Ez a szekrény beépített süllyesztett zárral rendelkezik, amely az egyetlen UL-besorolású, fúrásálló és időjárásálló zár a piacon, így a szekrény nem fér bele a fúrásba és a feszítésbe.
  • Egy felső polccal van beépítve, amely 10.5 hüvelykre van a szekrény szélétől, a második polc 7.5 hüvelykre van a felső polc aljától, az alsó polc pedig állítható.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora ennek a szekrénynek a terhelhetősége?

V. Ennek a tárolóegységnek a kapacitása 2500 font (a tárolótartály súlyával együtt).

K. Hogyan kell felemelni ezt a szekrényt?

V. Emelőgyűrűkkel van felszerelve, hogy megfelelő kötélzet és biztonsági óvintézkedések mellett lehetővé tegye a daru mozgását. Az egység alacsony súlyponttal rendelkezik, ami jobb stabilitást és biztonságosabb emelést biztosít, mint a kétpontos vagy rudas emelőrendszerek.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 13R509 szekrény, 66 x 30 x 54-1/2 hüvelyk, 52 cu.ft, cser, acél
€5,416.15 /Mértékegység