Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER 117FB7 O-gyűrű Dash 117 Viton 0.1 In Pk 10000 | AF7CLJ 20UU52

GRAINGER 117FB7 O-gyűrű Dash 117 Viton 0.1 In Pk 10000

Raktáron
Tétel: AF7CLJ Modell: 117FB7Kereszthivatkozás: 20UU52

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€3,309.92 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételO-Ring
Tényleges Inside Dia.0.799 "
Tényleges szélesség0.103 "
AS568 kötőjel szám117
színekbarna
Keresztmetszet alakjaRound
durométert75 A part
Hőmérő értékeléseKözepesen kemény
AnyagViton
Névleges belső Dia.13 / 16 "
Névleges külső Dia.1"
Névleges szélesség3 / 32 "
Dia kívül.1.5 "
SAE vagy metrikusSAE
Temp. Hatótávolság-15 foktól 400 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.275
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód3926904510

Termékváltozatok

TermékekModellTényleges Inside Dia.AS568 kötőjel számTételNévleges belső Dia.Névleges külső Dia.Dia kívül.Pkg. Menny.Ár
GRAINGER 109FB7 O-gyűrű Dash 109 Viton 0.1 In Pk 500 | AF7CLG 20UU50 109 FB70.299 "109O-Ring5 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "500€107.85
GRAINGER 110FB7 O-gyűrű Dash 110 Viton 0.1 In Pk 10000 | AF7CLH 20UU51 110 FB70.362 "110O-Ring3 / 8 "9 / 16 "9 / 16 "10000€1,928.96
GRAINGER 118FB7 O-gyűrű Dash 118 Viton 0.1 In Pk 5000 | AF7CLK 20UU53 118 FB70.862 "118O-Ring7 / 8 "1-1 / 16 "1-11 / 16 "5000€2,322.00
GRAINGER 011-060143 O gyűrű, Viton | CQ3NLH 24JH72 011-060143--O gyűrű---1€6.72
GRAINGER 004-060113 O-gyűrű, Viton | CQ3NLM 24JH37 004-060113--O-Ring---1€4.11
GRAINGER AL-QC03/8V Viton O-gyűrű, Viton O-gyűrű | CQ3NUB 24JJ11 AL-QC03/8V--O-Ring---1€2.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 117FB7 O-gyűrű Dash 117 Viton 0.1 In Pk 10000
€3,309.92 /csomag