Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER 0830042404 Mellbimbó 2-1/2 hüvelyk 5-1/2 hüvelyk hosszúságú acél | AG4KXT 34DD45

GRAINGER 0830042404 Mellbimbó 2-1/2 hüvelyk 5-1/2 hüvelyk hosszúságú acél

Raktáron
Cikkszám: AG4KXT Típus: 0830042404Kereszthivatkozás: 34DD45
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
€38.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
Alapvető kapcsolat típusaMenetes mindkét végén
Hossz5.5 "
Max. Nyomás150 psi
Max. Gőznyomás150 psi @ 360 fok F
Csőméret2.5 "
menetrend40
Varrat nélküli / hegesztettHegesztett
Menet típusaNPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7785
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7307992000

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
GRAINGER 0830041604 Mellbimbó 2-1/2 hüvelyk 3-1/2 hüvelyk hosszúságú acél | AG4KXN 34DD41 08300416043.5 "€35.32
GRAINGER 0830041810 Mellbimbó 2-1/2 hüvelyk 4-1/2 hüvelyk hosszúságú acél | AG4KXQ 34DD43 08300418104.5 "€36.83
GRAINGER 0830043006 Mellbimbó 2-1/2 hüvelyk 7 hüvelyk hosszúságú acél | AG4KXV 34DD47 08300430067"€48.80
GRAINGER 0830043808 Mellbimbó 2-1/2 hüvelyk 9 hüvelyk hosszúságú acél | AG4KXX 34DD49 08300438089"€54.89
GRAINGER 0830044608 Mellbimbó 2-1/2 hüvelyk 11 hüvelyk hosszúságú acél | AG4KXY 34DD50 083004460811 "€60.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 0830042404 Mellbimbó 2-1/2 hüvelyk 5-1/2 hüvelyk hosszúságú acél
€38.15 /Mértékegység