Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER 0811027812 Utcai könyök 45 fok 1-1/4 hüvelyk Fnpt x Mnpt | AG4KUC 34DC60

GRAINGER 0811027812 Utcai könyök 45 fok 1-1/4 hüvelyk Fnpt x Mnpt

Raktáron
Tétel: AG4KUC Típus: 0811027812Kereszthivatkozás: 34DC60
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
€34.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtcai könyök, 45 fok
test anyagaHorganyzott alakítható vas
Osztály150
Kapcsolat típusaFNPT x MNPT
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F WOG
Csőméret1.25 "
Telített gőznyomás150 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)4.22
HS-kód7307199090

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
GRAINGER 0811026608 Utcai könyök 45 fokos 1/8 hüvelyk Fnpt x Mnpt | AG4KRK 34DC57 08110266081 / 8 "€14.40
GRAINGER 0811026616 Utcai könyök 45 fokos 1/4 hüvelyk Fnpt x Mnpt | AG4KRL 34DC58 08110266161 / 4 "€12.64
GRAINGER 0811027002 Utcai könyök 45 fok 3/8 hüvelyk Fnpt x Mnpt | AG4KRM 34DC59 08110270023 / 8 "€15.26
GRAINGER 0811028018 Utcai könyök 45 fok 1-1/2 hüvelyk Fnpt x Mnpt | AG4KUD 34DC61 08110280181.5 "€41.38
GRAINGER 0811028208 Utcai könyök 45 fokos 2 hüvelyk Fnpt x Mnpt | AG4KUE 34DC62 08110282082"€72.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 0811027812 Utcai könyök 45 fok 1-1/4 hüvelyk Fnpt x Mnpt
€34.21 /Mértékegység