Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GPIMETERS 125100-1 távadó, 4–20 mA | AB4JGQ 1YEC3

GPIMETERS 125100-1 Adó, 4–20 mA

Raktáron
Tétel: AB4JGQ Modell: 125100-1Kereszthivatkozás: 1YEC3

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€802.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAdó
Kábel hossza10 ft.
KábeltípusBelden 9363
Ház típusaNEMA 4
Frekvenciatartomány0 és 750 Hz között
Üzemi hőm. Hatótávolság14-140 fok. F
PowerKülső
Jel típusaAnalóg
típus4-tól 20 mA-ig
Feszültség7 - 30V DC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.39
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód8531909000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Feszültségmentesítés (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellÜzemi hőm. HatótávolságÁr
GPIMETERS 125100-10 Adó, 4 - 20 mA | CH6HFK 60UA75 125100-100-140 fok. F€1,210.65
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GPIMETERS 125100-1 Adó, 4–20 mA
€802.16 /Mértékegység