Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GPIMETERS 03A31GM áramlásmérő, turbina, 3–50 gpm áramlási tartomány, 1 FNPT | AA4ZDW 13K555 / 113900-9501

GPIMETERS 03A31GM áramlásmérő, turbina, 3–50 gpm áramlási tartomány, 1 FNPT

Raktáron
Tétel: AA4ZDW Típus: 03A31GMKereszthivatkozás: 13K555 / 113900-9501
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
€752.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfogyasztásmérő
Pontosság+ / - 1.5%
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság32-140 F fok
Csatlakozás mérete1"
Kapcsolat típusaFNPT
Kijelző típusaLCD
Egységek megjelenítésegal./Liter
Méret beszerelése1"
Áramló anyagÜzemanyagok, kenőanyagok, kőolajtermékek
Áramlási tartomány11 - 190 lpm
Áramlási tartomány @ GPH180 A 3000
Áramlási tartományok (GPM)3 A 50
Folyadék hőmérséklete Hatótávolság14-140 fok. F
Csőmérethez1"
Ház anyagaAlumínium
Hossz4"
Max. Nyomás300 psi
Max. Viszkozitás530 SUS
Nyomás értékelés300 PSI
Ismétlési.5
Rotor anyagaNejlon
Szűrő28 háló
típusTurbina

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.59
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód9026204000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Áramlási tartomány @ <5 cps (.3 - 3 GPM)
    • Különleges jellemzők: Akkumulátoros, teljes jelzés
    • Lítium-ion akkumulátor

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási tartományCsatlakozás méreteKapcsolat típusaÁramló anyagFolyadék hőmérséklete HatótávolságÁr
GPIMETERS 03A30GM áramlásmérő, turbina, 0.3–3 gpm áramlási tartomány, 1 FNPT | AA4ZDV 13K554 / 113900-9500 03A30GM1 - 11 lpm1"FNPTÜzemanyagok, kenőanyagok, kőolajtermékek14-140 fok. F€812.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GPIMETERS 03A31GM áramlásmérő, turbina, 3–50 gpm áramlási tartomány, 1 FNPT
€752.74 /Mértékegység