A Goriltz GO 4000 lefolyótisztító gépet kereskedelmi és ipari környezetben használják lefolyók karbantartására és duguláselhárítására. A professzionális vízvezeték-szerelők és karbantartók széles körben használják az eltömődött lefolyók, csatornavezetékek és csövek hatékony tisztítására különféle vágó- és tisztítószerelvények alkalmazásával. Ez a Goriltz jetter megakadályozza a költséges és zavaró vízvezeték-vészhelyzeteket, biztosítja a szennyvíz zökkenőmentes áramlását, valamint fenntartja az épületek higiéniáját és higiéniáját.
Jellemzők:
- Egy darabból álló vázszerkezettel rendelkezik, amely biztosítja a tartósságot és a stabilitást működés közben.
- Ez a Gorlitz hidrofúvókás tisztítógép nagy kapacitású tömlőkiadó orsóval rendelkezik a hatékony tömlőkezelés és tárolás érdekében.
- Erőteljes 688 köbcentis Honda motorral van felszerelve, amely megbízható és egyenletes teljesítményt nyújt a kihívást jelentő tisztítási feladatok során.
- Ez az egység sebességváltóval és triplex szivattyúval rendelkezik a gép teljesítményének és hatékonyságának növelése érdekében, lehetővé téve, hogy hatékonyan tudjon küzdeni a nehéz akadályokkal.
- Hidroimpulzus funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi a gép számára, hogy könnyen átvészelje a makacs leállásokat, hatékonyan eltávolítva az iszapot, zsírt és egyéb makacs maradványokat a víz- és vízelvezető rendszerekben.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mit kell ellenőriznünk az Allegro PureFlo légzősisak használatakor?
A. Biztosítsa a megfelelő illeszkedést a sisak/pajzs beállításával a gyártó utasításai szerint. A kényelmes és biztonságos viselet érdekében ügyeljen a fejfedő pántjaira és a pajzs szögére. Végezzen illeszkedési ellenőrzést annak ellenőrzésére, hogy használat közben a helyén marad.
K. Mekkora a Goriltz GO 4000 lefolyótisztító gép maximális nyomása?
V. Ez a nagy teljesítményű egység lenyűgöző, 3500 psi nyomást képes produkálni 10 gallon/perc (GPM) áramlási sebesség mellett, lehetővé téve a kezelők számára, hogy a legnagyobb kihívást jelentő feladatokat is könnyedén megoldják.
K. Hányszor használjam ezt a Goriltz jettert?
V. Javasoljuk az éves lefolyótisztítás ütemezését, még észrevehető vízvezeték-problémák hiányában is. Esetenként akadályok rejtőzhetnek el a csatornavezetékekben, és egészen addig észrevehetetlenek maradnak, amíg váratlanul a felszínre nem kerülnek.
K. Mennyi ideig használhatjuk ezt a Gorlitz hidrofúvókát?
A.
- Óvatosan nyomja le a gyermekbiztos kupakot a tenyerével, és fordítsa el a kupakot az óramutató járásával ellentétes irányba. Ne nyomja össze a palackokat és ne fröcsköljön ki termékeket.
- Eldugult vagy lassan folyó lefolyókon való használathoz öntse lassan a palack felét (32 oz. méretű) a lefolyóra.
- Hagyja hatni 15 percig.
- Nehéz problémák esetén hagyjon 30 percet.
K. Mi a különbség a lefolyótisztítás és a lefolyótisztítás között?
V. A lefolyótisztítás magában foglalja a csöveken belüli elegendő dugulás eltávolítását a megfelelő vízáramlás helyreállításához. Ezzel szemben a lefolyótisztítás egy átfogó folyamatot tartalmaz, amelynek során eltávolítanak minden akadályt, szennyeződést és törmeléket a csőből, lényegében visszaállítva a cső tiszta állapotát. A mélyebb megértés érdekében részletesebb magyarázatot adunk, ezért kérjük, maradjon velünk a végéig.