Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GORILLA MAR GMAKD58CS3 keményfém maró 3-1/2 hüvelykes | AG6NKT 36PN06

GORILLA MILL GMAKD58CS3 keményfém maró 3-1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AG6NKT Modell: GMAKD58CS3Kereszthivatkozás: 36PN06

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€319.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusNem központ
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
End Mill stílusSarok letörése
befejezNem bevont
FokozatC2 Micro Gabona
Helix SzögVáltozó spirál és lépcsőzetes fuvola
Vágás hossza7 13 / 16 "
Lista számaGMAKD58CS3
AnyagKarbid
Marás Dia.5 / 8 "
Fuvolák száma3
Teljes hossz3.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.63
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8207701000

Termék részletek:

    • Egy vég / kettős vég (egy vég)

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezVágás hosszaLista számaFuvolák számaTeljes hosszÁr
GORILLA MILL GMAKD10C3 keményfém végmaró 4 hüvelyk | AG6NKG 36PM95 GMAKD10C3Nem bevont1.75 "GMAKD10C334"€562.09
GORILLA MILL GMAKD10CS3 keményfém végmaró 4 hüvelyk | AG6NKH 36PM96 GMAKD10CS3Nem bevont1"GMAKD10CS334"€528.01
GORILLA MILL GMAKD12C3 keményfém végmaró 3 hüvelyk | AG6NKJ 36PM97 GMAKD12C3Nem bevont1.25 "GMAKD12C333"€195.10
GORILLA MÁR GMAKD12CH3 keményfém maró 3 hüvelykes | AG6NKK 36PM98 GMAKD12CH3Nem bevont1"GMAKD12CH333"€195.10
GORILLA MILL GMAKD12CS3 keményfém maró 3 hüvelyk | AG6NKL 36PM99 GMAKD12CS3Nem bevont5 / 8 "GMAKD12CS333"€183.28
GORILLA MILL GMAKD34C3 keményfém malom 4 hüvelyk | AG6NKM 36PN01 GMAKD34C3Nem bevont1.625 "GMAKD34C334"€490.76
GORILLA MILL GMAKD34CS3 keményfém végmaró 4 hüvelyk | AG6NKN 36PN02 GMAKD34CS3Nem bevont1"GMAKD34CS334"€352.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GORILLA MILL GMAKD58CS3 keményfém maró 3-1/2 hüvelykes
€319.27 /Mértékegység