Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GORILLA MILL GM34FL5 keményfém maró 4 hüvelykes | AG6MYQ 36PK33

GORILLA MILL GM34FL5 keményfém maró 4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AG6MYQ Modell: GM34FL5Kereszthivatkozás: 36PK33

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€317.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
End Mill stílusNégyzet
befejezGMX-35
FokozatC2 Micro Gabona
Helix SzögVáltozó spirál és lépcsőzetes fuvola
Vágás hossza2"
Lista számaGM34FL5
AnyagKarbid
Marás Dia.3 / 4 "
Fuvolák száma5
Teljes hossz4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.63
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8207701000

Termék részletek:

    • Egy vég / kettős vég (egy vég)

Termékváltozatok

TermékekModellSarok sugarabefejezVágás hosszaLista számaNyak hosszaFuvolák számaTeljes hosszÁr
GORILLA MOR CEM10FXL4 keményfém maró 6 hüvelykes | AG6KLE 36NM61 CEM10FXL4-Nem bevont2"CEM10FXL4-46"€352.62
GORILLA MARÓ CEM10FXL4TIALN keményfém maró 6 hüvelykes | AG6KLF 36NM62 CEM10FXL4TIALN-TiAlN2"CEM10FXL4TIALN-46"€435.31
GORILLA MOR CEM10FXL4TICN keményfém maró 6 hüvelykes | AG6KLG 36NM63 CEM10FXL4TICN-TiCN2"CEM10FXL4TICN-46"€435.31
GORILLA MARÓ CEM10R4125 keményfém maró 4 hüvelykes | AG6KLH 36NN26 CEM10R41250.125 "Nem bevont1.5 "CEM10R4125-44"€367.27
GORILLA MARÓ CEM10R4125TIALN Keményfém Maró 4 hüvelykes | AG6KLJ 36NN27 CEM10R4125TIALN0.125 "TiAlN1.5 "CEM10R4125TIALN-44"€408.77
GORILLA MARÓ CEM10R4125TICN keményfém maró 4 hüvelykes | AG6KLK 36NN28 CEM10R4125TICN0.125 "TiCN1.5 "CEM10R4125TICN-44"€408.77
GORILLA MARÓ CEM12R4125 keményfém maró 3 hüvelykes | AG6KLL 36NR20 CEM12R41250.125 "Nem bevont1"CEM12R4125-43"€69.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GORILLA MILL GM34FL5 keményfém maró 4 hüvelykes
€317.44 /Mértékegység