Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK P56-8M-85-SK Lánckerék-56 fogak 8 m osztás 85 m széles | AD2GRJ 3PEF6

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS P56-8M-85-SK lánckerék-56 fogak 8 m emelkedés 85 m széles

Raktáron
Tétel: AD2GRJ Típus: P56-8M-85-SKKereszthivatkozás: 3PEF6
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
€644.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLánckerék
Furat típusaBokrosodott
Persely szükségesSK
Karima Dia.151.1mm
AnyagÖntöttvas
Barázdák száma56
Dia kívül.141.220mm
Hangmagasság8 mm
Pitch Dia.142.600mm
Szélesség155.7mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.51
Hajó magassága (cm)17.27
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód8483509080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPersely szükségesSzélességÁr
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK P56-8M-20-SDS lánckerék-56 fogak 8 m osztás 20 m széles | AD2GQR 3PEC8 P56-8M-20-SDSSDS30.1mm€455.76
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK P56-8M-50-SK Lánckerék-56 fogak 8 m osztás 50 m széles | AD2GRB 3PED8 P56-8M-50-SKSK77.2mm€531.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS P56-8M-85-SK lánckerék-56 fogak 8 m emelkedés 85 m széles
€644.54 /Mértékegység