Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK P22-8M-20-1/2 MPB Sprkt-22 Fogak 8 m osztás 20 m széles | AD2GQH 3PEA9

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS P22-8M-20-1/2 MPB Sprkt-22 fogak 8 m emelkedés 20 m széles

Raktáron
Tétel: AD2GQH Model: P22-8M-20-1/2 MPBKereszthivatkozás: 3PEA9
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
€292.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLánckerék
Fura Dia.1 / 2 "
Furat típusaBPM
Karima Dia.65.0mm
AnyagÖntöttvas
Max. Furat1.19 "
Barázdák száma22
Dia kívül.54.660mm
Hangmagasság8 mm
Pitch Dia.56.020mm
Szélesség28.6mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8483509080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFurat típusaKarima Dia.Barázdák számaDia kívül.HangmagasságPitch Dia.SzélességÁr
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK P72-8M-85-E Lánckerék-72fogak, 8 m emelkedés 85 m széles | AD2GRL 3PEF8 P72-8M-85-EBokrosodott193.0mm72181.970mm8 mm183.350mm119.9mm€815.85
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK P60-14M-40-E Sprkt-60 Fogak, 14 m osztás, 40 m széles | AD2LLT 3RAV9 P60-14M-40-EBokrosodott280.9mm60264.590mm14 mm267.380mm58.2mm€1,043.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS P22-8M-20-1/2 MPB Sprkt-22 fogak 8 m emelkedés 20 m széles
€292.07 /Mértékegység