GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK GTR-75G-8M-36NF Szíjtárcsa Falcon Pd 75 Hornyok 51 mm W | AC3NHA 2UWN1

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS GTR-75G-8M-36NF csiga Falcon Pd 75 hornyok 51 mm W

Raktáron
Tétel: AC3NHA Típus: GTR-75G-8M-36NFKereszthivatkozás: 2UWN1

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€484.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiga
Fura Dia.0.875mm
Furat típusaBokrosodott
Persely szükséges3020
AnyagÖntöttvas
Max. Furat82
Max. Furat22.0 mm
Barázdák száma75
Dia kívül.189.39mm
Hangmagasság8 mm
Pitch Dia.190.986mm
típusSólyom Pd
Szélesség51mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.99
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód8483509040
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellPitch Dia.Fura Dia.Persely szükségesSzélességKarima Dia.AnyagMax. FuratBarázdák számaÁr
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK GTR-22G-8M-12 Szíjtárcsa Falcon Pd 22 Grooves 22 mm W | AC3NFB 2UWF4 GTR-22G-8M-1256.023mm0.500mm100822mm62mmÖntöttvas2522€230.26
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK GTR-25G-8M-12 Szíjtárcsa Falcon Pd 25 Grooves 22 mm W | AC3NFC 2UWF5 GTR-25G-8M-1263.662mm0.500mm110812mm67mmÖntöttvas2525€198.75
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK GTR-25G-8M-21 Szíjtárcsa Falcon Pd 25 Grooves 30 mm W | AC3NFD 2UWF6 GTR-25G-8M-2163.662mm0.500mm11083mm67mmÖntöttvas2525€298.10
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 20431508 Szíjtárcsa Falcon Pd 26 Grooves 22 mm W | AC3NFE 2UWF7 2043150866.209mm0.500mm110822mm73mmÖntöttvas2526€203.79
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK GTR-26G-8M-21 Szíjtárcsa Falcon Pd 26 Hornyok 30 mm W | AC3NFF 2UWF8 GTR-26G-8M-2166.209mm0.500mm11083mm73mmÖntöttvas2526€298.63
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 20431484 Szíjtárcsa Falcon Pd 27 Grooves 30 mm W | AC3NFG 2UWF9 2043148468.755mm0.500mm11083mm77mmÖntöttvas2527€310.35
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK GTR-28G-8M-12 Szíjtárcsa Falcon Pd 28 Grooves 22 mm W | AC3NFH 2UWG1 GTR-28G-8M-1271.302mm0.500mm110822mm77mmÖntöttvas2528€197.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS GTR-75G-8M-36NF csiga Falcon Pd 75 hornyok 51 mm W
€484.56 /Mértékegység