GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 4YLN8 Szívó/ürítő tömlő 3 hüvelyk x 10 láb | AE2NBF

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 4YLN8 szívó/ürítő tömlő 3 hüvelyk x 10 láb

Raktáron
Tétel: AE2NBF Modell: 4YLN8

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€384.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízszívó / ürítő tömlő
Hajlítsa a sugarat14 "
színekFekete
Méret beszerelése3"
Szerelvény típusaAlumínium bütyök és horony
Belül Dia.3"
Hossz10 láb.
Max. Nyomás100 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
Dia kívül.3.51 "
ErősítésSpirálrétegű szintetikus szövet huzalcsavarral
CsőanyagFekete szintetikus gumi
Vákuum besorolása29 "Hg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.25
Hajó magassága (cm)91.95
Hajó hossza (cm)92.2
Hajószélesség (cm)18.29
HS-kód4009420050
Származási országCA

Termékváltozatok

TermékekModellMax. HőmérsékletHajlítsa a sugaratszínekDia kívül.ErősítésCsőanyagMéret beszereléseSzerelvény típusaÁr
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1ZLP9 szívótömlő 1.25 hüvelyk Idx100 Feet 50 Psi | AB4PNH 1ZLP9180 fok F2.5 "Fekete és zöld1.53 "Polietilén spirálHőre lágyuló kaucsuk--€905.32
GOODYEAR MÉRLEG TERMÉKEK 1ZLR1 szívótömlő 1.5 hüvelyk Idx100 láb 50 Psi Max | AB4PNJ 1ZLR1180 fok F3"Fekete és zöld1.78 "Polietilén spirálHőre lágyuló kaucsuk--€966.79
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1ZLR2 szívótömlő 2 hüvelyk belső átmérőjű x 100 láb 50 psi Max | AB4PNK 1ZLR2180 fok F4"Fekete és zöld2.4 "Polietilén spirálHőre lágyuló kaucsuk--€1,371.04
GOODYEAR MÉRLEG TERMÉKEK 1ZLR3 szívótömlő 3 hüvelyk x 100 láb 45 Psi Max | AB4PNL 1ZLR3180 fok F5"Fekete és zöld3.47 "Polietilén spirálHőre lágyuló kaucsuk--€2,663.03
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1ZLR4 szívótömlő 4 hüvelyk belső átmérőjű x 100 láb 40 psi Max | AB4PNM 1ZLR4180 fok F9"Fekete és zöld4.67 "Polietilén spirálHőre lágyuló kaucsuk--€4,416.27
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1ZLW1 szívótömlő 1.5 hüvelykes Idx100 láb 89 Psi Max | AB4PPD 1ZLW1158 fok F6"Zöld1.78 "Merev HelixPVC--€605.35
GOODYEAR MÉRLEG TERMÉKEK 1ZLW2 szívótömlő 2 hüvelyk azonosító x 100 láb 79 Psi Max | AB4PPE 1ZLW2158 fok F8"Zöld2.32 "Merev HelixPVC--€912.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 4YLN8 szívó/ürítő tömlő 3 hüvelyk x 10 láb
€384.96 /Mértékegység