GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 4XV53 Bányatömlő csatolt szerelvény 3/4 hüvelykes | AE2KCL

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 4XV53 bányatömlő csatolt szerelvény 3/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AE2KCL Modell: 4XV53

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€617.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAz enyém tömlő
színekSárga
FedőanyagNBR / PVC
Méret beszerelése3/4 "(M) NPT
Belül Dia.3 / 4 "
Hossz50 láb.
Max. Nyomás1000 psi
Dia kívül.1.125 "
ErősítésFonott acélhuzal
Biztonsági tényező4:1
Temp. Hatótávolság0-200 F fok
CsőanyagFekete nitril

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.39
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)55.88
HS-kód4009220050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csatolt szerelvény / ömlesztett (összekapcsolt szerelvény)

Termékváltozatok

TermékekModellMéret beszereléseBelül Dia.Dia kívül.Ár
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 4XV55 Bányatömlő csatolt szerelvény 1 hüvelykes | AE2KCM 4XV551 "(M) NPT1"1.406 "€835.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 4XV53 bányatömlő csatolt szerelvény 3/4 hüvelykes
€617.04 /Mértékegység