GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 3JT85 Hose Food 1.5in 100 Feet | AC9TBX

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT85 tömlő élelmiszer 1.5 hüvelyk 100 láb

Tétel: AC9TBX Modell: 3JT85

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönnyű élelmiszer tömlő
Hajlítsa a sugarat4"
színekSzűrő kikapcsolása
FedőanyagPVC
Tömlő belül Dia.1-1 / 2 "
Tömlő hossza100 láb.
Tömlő kívül Dia.1.79 "
Belül Dia.1.5 "
Hossz100 láb.
Max. Nyomás50 psi
Max. Vákuum29.0 In. Hg
Dia kívül.1-51 / 64 "
ErősítésPVC spirál
Biztonsági tényező3:1
Temp. Hatótávolság-15 - 158 F
CsőanyagPVC
típusTömeg
Munkahelyi nyomás50 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.88
Hajó magassága (cm)18.54
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód3917320010
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT85 tömlő élelmiszer 1.5 hüvelyk 100 láb