GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1ZLV6 Mine Spray tömlő 3/4 hüvelyk belső x 50 láb sárga | AB4PNZ

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLV6 Mine Spray Hose 3/4 Inch Id x 50 Feet Yellow

Raktáron
Tétel: AB4PNZ Modell: 1ZLV6

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€490.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAz enyém permetező tömlője
színekSárga
FedőanyagBuna-N vinyl
Tömlő belül Dia.3 / 4 "
Tömlő hossza50 láb.
Tömlő kívül Dia.1-1 / 6 "
Belül Dia.3 / 4 "
Hossz50 láb.
Max. Nyomás1000 psi
Dia kívül.1-1 / 6 "
ErősítésSingle Wire Fonat
Temp. Hatótávolság0-200 F
CsőanyagNitril szintetikus gumi
típusTömeg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.79
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)54.61
Hajószélesség (cm)54.61
HS-kód4009210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő belül Dia.Tömlő kívül Dia.Belül Dia.Dia kívül.Ár
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1ZLV9 Mine Spray tömlő 2 hüvelyk átmérőjű x 50 láb sárga | AB4PPC 1ZLV92"2-1 / 2 "2"2.5 "€1,980.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLV6 Mine Spray Hose 3/4 Inch Id x 50 Feet Yellow
€490.35 /Mértékegység