GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1DKN6 gőztömlő Tömeges 1/2 Id 50 Feet Red | AA9JPE

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1DKN6 gőztömlő ömlesztett 1/2 Id 50 láb Vörös

Raktáron
Tétel: AA9JPE Modell: 1DKN6

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€824.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGőztömlő
színekPiros
FedőanyagSzintetikus gumi
Tömlő belül Dia.1 / 2 "
Tömlő hossza50 láb.
Tömlő kívül Dia.1"
Max. Nyomás250 psi
ErősítésHuzalfonat
Biztonsági tényező10:1
Temp. Hatótávolság0-425 F
CsőanyagSzintetikus gumi
típusTömeg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.3
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)54.36
Hajószélesség (cm)52.58
HS-kód4009210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő belül Dia.Tömlő kívül Dia.Ár
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1DKN8 gőztömlő Tömeges 1 hüvelyk Id 50 Feet Red | AA9JPG 1DKN81"1-5 / 8 "€1,241.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1DKN6 gőztömlő ömlesztett 1/2 Id 50 láb Vörös
€824.52 /Mértékegység