Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GLYNN JOHNSON HL6-US26D-5-AS Nyomó/húzókar zárkészlet, nehéz nyomtávú acél | AC3EMZ 2RXW5

GLYNN JOHNSON HL6-US26D-5-AS toló-/húzókar zárkészlet, nehéz nyomtávú acél

Raktáron
Tétel: AC3EMZ Típus: HL6-US26D-5-ASKereszthivatkozás: 2RXW5
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
€605.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPush-pull kar
kulcsközép-5"
befejezSzatén króm
Tűz értékelt3 XNUMX óra.
FunkcióPassage
Fokozat1
FogantyúNehéz nyomtávú acél
BillentyűzésKulcs nélkül
Hely típusaszervezeti
Lockset funkcióPassage
Lockset teljesítmény erősségeHeavy Duty
Sztrájk Dim.1-1/8" x 2-3/4"
Sztrájk típusaASA Strike
StílusEvezz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.106
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)23.88
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8302416045
Származási országUS

Termék részletek:

    • Elegáns kialakítás rövid dobási szöggel; lehetővé teszi az ajtó nyitását gyengéd tolással vagy húzással, még akkor is, ha tele van a keze
    • Kereskedelmi és intézményi ajtókhoz tervezve 1-3/4 hüvelyk vastagságig, egyszemélyes tűzálló ajtókhoz (3 órás tűzállóság)
    • A következő 6 pozíció bármelyikében felszerelhető: fogantyúk lefelé, fogantyúk felfelé, egy fogantyú felfelé, egy fogantyú lefelé (nyomva vagy húzva), a fogantyúk a retesztől távolabb, a fogantyúk a retesz felé mutatnak

Termékváltozatok

TermékekModellkulcsközép-befejezFogantyúHely típusaÁr
GLYNN JOHNSON HL6-US26D-2-AS Nagy teherbírású toló/húzó kar zárkészlet | AC3EMY 2RXW4 HL6-US26D-2-AS2.75 "Szatén krómNehéz nyomtávú acélszervezeti€549.17
GLYNN JOHNSON HL6-US32D-2-AS Nagy teherbírású toló/húzó kar zárkészlet | AC3ENA 2RXW6 HL6-US32D-2-AS2.75 "Rozsdamentes acélNehéz nyomtávú acélszervezeti€688.95
GLYNN JOHNSON HL6-US32D-5-AS Nagy teherbírású toló/húzó kar zárkészlet | AC3ENB 2RXW7 HL6-US32D-5-AS5"Rozsdamentes acélNehéz nyomtávú acélszervezeti€661.00
GLYNN JOHNSON HL6-2-AS US26D AM nagy teherbírású toló/húzó kar zárkészlet | AD6VKT 4AYC7 HL6-2-AS US26D AM2.75 "Antimikrobiális szatén krómCink-kromát nagy nyomású hidegen hengerelt acélKereskedelmi€815.88
GLYNN JOHNSON HL6-5-AS US26D AM nagy teherbírású toló/húzó kar zárkészlet | AD6VKU 4AYC8 HL6-5-AS US26D AM5"Antimikrobiális szatén krómCink-kromát nagy nyomású hidegen hengerelt acélKereskedelmi€849.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GLYNN JOHNSON HL6-US26D-5-AS toló-/húzókar zárkészlet, nehéz nyomtávú acél
€605.44 /Mértékegység