Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GLOBE SCIENTIFIC GCM-R centrifuga, rotorral, asztali | CF2NCB 55NT29

GLOBE SCIENTIFIC GCM-R centrifuga, rotorral, asztali felülettel

Raktáron
Tétel: CF2NCB Modell: GCM-RKereszthivatkozás: 55NT29

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€345.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcentrifuga
erősítők0.5
színekPiros
kijelzőAnalóg
Hz60
Maximális RCF2680 XNUMX xg
Maximális kémcsőméret2mL
motor típusaBrushless
Teljes mélység6.7 "
Teljes magasság4.8 "
Teljes szélesség6.3 "
Feszültség120 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkszínekkijelzőTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességFeszültségÁr
GLOBE SCIENTIFIC GCC-S centrifuga, rotorral, asztali, 8 x 15 ml-es kapacitás, 13.9 hüvelykes teljes mélység | CF2NBT 55NT07 GCC-S3fehérDigitális13.9 "8.5 "11.9 "120 VAC€779.99
GLOBE SCIENTIFIC GCC-E centrifuga, rotorral, asztali, 8 x 15 ml-es kapacitás, 13.9 hüvelykes teljes mélység | CF2NBU 55NT03 GCC-E3fehérDigitális13.9 "8.5 "11.9 "120 / 240 VAC€1,273.60
GLOBE SCIENTIFIC GCM-R-24 centrifuga, Rotorral, Asztali, 24 x 1.5 ml Űrtartalom, 24 x 2 ml | CF2NBV 55NT16 GCM-R-2410fehérDigitális22.8 "12.8 "13.3 "120 VAC€8,280.72
GLOBE SCIENTIFIC GCM-24 Centrifuga, Rotorral, Asztali, 24 x 1.5 ml Űrtartalom, 24 x 2 ml | CF2NBW 55NT24 GCM-245fehérDigitális14.3 "10.5 "11 "120 VAC€3,410.75
GLOBE SCIENTIFIC GCH-24 Centrifuga, Rotorral, Asztali, 24 x 0.075 ml Kapacitás | CF2NBX 55NT10 GCH-245fehérDigitális14.3 "10.5 "11 "120 VAC€4,142.80
GLOBE SCIENTIFIC GCM-12 centrifuga, Rotorral, Asztali, 12 x 1.5 ml Űrtartalom, 12 x 2.2 ml | CF2NBY 55NT40 GCM-123SzürkeDigitális9.6 "5.5 "10 "120 / 240 VAC€1,939.00
GLOBE SCIENTIFIC GCM-B centrifuga, rotorral, asztali | CF2NBZ 55NT27 GCM-B0.5KékAnalóg6.7 "4.8 "6.3 "120 VAC€343.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GLOBE SCIENTIFIC GCM-R centrifuga, rotorral, asztali felülettel
€345.46 /Mértékegység